Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Bore Diameter1.3125 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Peso3.08 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207-21
- DescripciónUCFT207-21, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFT200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFT207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFT
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFT207-21NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 1-5/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad