Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-27/32 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9370 pulg.
- Ancho general2-3/64 pulg.
- Peso4.06 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC209-27MZ2
- DescripciónUCFT209-27NPMZ2, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFT200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFT209NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFT