Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6-3/16 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0310 pulg.
- Ancho general2.1580 pulg.
- Peso4.63 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC210-30
- DescripciónUCFT210-30, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCFT200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFT210
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFT
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFT210-30NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 1-7/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad