Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7-1/64 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior3.0710 pulg.
- Ancho general3.1890 pulg.
- Peso21.16 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC314-44
- DescripciónUCF314-44, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCF300
- Tipo de servicioPesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF314
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFU