Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud64 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general33.30 mm
- Peso1.34 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC203MZ2
- DescripciónUCF203NPMZ2, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCF200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF204NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF