Motion
UCF207-21C4HR23

AMI Bearings
UCF207-21C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08628595
No. Fabricante UCF207-21C4HR23
Price$356.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCF207-21C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08628595
No. Fabricante UCF207-21C4HR23
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
Price$356.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Ancho general
    1.7480 pulg.
  • Peso
    3.31 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC207-21
  • Descripción
    UCF207-21, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F207
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF207-21C4HR23 1-5/16" ALTA TEMPERATURA (450

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo