Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4-1/8 pulg.
- Tamaño del perno9/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9370 pulg.
- Ancho general2-1/16 pulg.
- Peso4.26 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC209-28MZ2
- DescripciónUCF209-28NPMZ2, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCF200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF209NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF