Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6-7/8 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Agujero Diámetro3.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior3.3740 pulg.
- Ancho general3.4490 pulg.
- Peso20.50 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC217-52
- DescripciónUCF217-52, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF217
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF