Motion
UCF217-55NP

AMI Bearings
UCF217-55NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08628654
No. Fabricante UCF217-55NP
Precio711.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCF217-55NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08628654
No. Fabricante UCF217-55NP
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
Su precio$711.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6-7/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.3740 pulg.
  • Ancho general
    3.4490 pulg.
  • Peso
    20.50 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC217-55
  • Descripción
    UCF217-55, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F217
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF217-55NP TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 3-7/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo