Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud175 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro85 mm
- Ancho del anillo interior85.70 mm
- Ancho general87.60 mm
- Peso20.8 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC217
- DescripciónUCF217, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF217
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF