Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7-3/8 pulg.
- Tamaño del perno7/8 pulg.
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior3.7800 pulg.
- Ancho general3.7910 pulg.
- Peso24.91 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC218-56
- DescripciónUCF218-56, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF218
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF
Descripción general
Descripción del fabricante
UCF218-56C4HR23 3-1/2" ALTA TEMPERATURA (450
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad