Motion
UCF218C4HR23

AMI Bearings
UCF218C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08628662
No. Fabricante UCF218C4HR23
Precio2,573.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCF218C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08628662
No. Fabricante UCF218C4HR23
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
Precio2,573.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    187 mm
  • Tamaño del perno
    M20
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho del anillo interior
    96 mm
  • Ancho general
    96.30 mm
  • Peso
    25.2 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC218
  • Descripción
    UCF218, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F218
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCF

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF218C4HR23 90MM TEMPERATURA ALTA (450 °)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo