Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud187 mm
- Tamaño del pernoM20
- Agujero Diámetro90 mm
- Ancho del anillo interior96 mm
- Ancho general96.30 mm
- Peso25.2 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC218
- DescripciónUCF218, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF218
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCF