Especificaciones
Dimensions
- Housing Width1-19/32 pulg.
- Outside Diameter4-15/16 pulg.
- Diámetro del eje2.0000 pulg.
- Peso5.24 lb
Details
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio medio
- ID de la carcasaLC211
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- SerieUCLCX00
Descripción general
Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN MEDIANO REDONDO DE UCLCX10-32 2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad