Motion
UCMF205-14MZ2

AMI BEARINGS INC
UCMF205-14MZ2

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 0.8750 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08629327
No. Fabricante UCMF205-14MZ2
Precio222.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCMF205-14MZ2

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 0.8750 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08629327
No. Fabricante UCMF205-14MZ2
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
Precio222.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3390 pulg.
  • Ancho general
    1.4060 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC205-14
  • Descripción
    UCF205-14, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    F205
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCMF

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO ZINC DE UCMF205-14MZ2 7/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"