Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-3/4 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3390 pulg.
- Ancho general1.4060 pulg.
- Peso1.81 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC205-14
- DescripciónUCF205-14, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCLF200/UCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaF205
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCMF