Motion
UCMF206-19MZ20

AMI BEARINGS INC
UCMF206-19MZ20

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629338
No. Fabricante UCMF206-19MZ20
Precio441.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCMF206-19MZ20

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-3/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629338
No. Fabricante UCMF206-19MZ20
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
Precio441.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCMF

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE KANIGEN DE UCMF206-19MZ20 1-3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo