Motion
UCMF210-31MZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCMF210-31MZ2RF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629368
No. Fabricante UCMF210-31MZ2RF
Precio750.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCMF210-31MZ2RF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629368
No. Fabricante UCMF210-31MZ2RF
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
Precio750.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCMF

Descripción general

Descripción del fabricante
UCMF210-31MZ2RF TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC DE 1-15/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"