Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCMT206-19MZ2RF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
Descripción del fabricante
UCMT206-19MZ2RF TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC DE 1-3/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad