Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Longitud a través del orificio34 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa apta para alimentos
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
Descripción general
- SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
- Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
- Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm