Motion
UCNFL207-20MZ2CEB

AMI Bearings
UCNFL207-20MZ2CEB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629813
No. Fabricante UCNFL207-20MZ2CEB
Precio221.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCNFL207-20MZ2CEB

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629813
No. Fabricante UCNFL207-20MZ2CEB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio221.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Ancho general
    1-45/64 pulg.
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC207-20MZ2
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UCNFL207-20MZ2B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCNFL200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    NFL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCNFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNFL207-20MZ2CEB JUEGO ANCHO ZINC DE 1-1/4"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo