Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud130 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior42.90 mm
- Ancho general43.40 mm
- Peso1.44 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207MZ2
- ColorNegro
- DescripciónUCNFL207MZ2B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCNFL200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaNFL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCNFL
Descripción general
Descripción del fabricante
UCNFL207MZ2RFCEB 35MM TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC RF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad