Motion
UCNFL207MZ2RFW

AMI Bearings
UCNFL207MZ2RFW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629889
No. Fabricante UCNFL207MZ2RFW
Precio229.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCNFL207MZ2RFW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629889
No. Fabricante UCNFL207MZ2RFW
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
Precio229.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    130 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo interior
    42.90 mm
  • Ancho general
    43.40 mm
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC207MZ2
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    UCNFL207MZ2W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCNFL200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    NFL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCNFL

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNFL207MZ2RFW 35MM TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC RF

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo