Motion
UCNFL208MZ2RFB

AMI Bearings
UCNFL208MZ2RFB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629919
No. Fabricante UCNFL208MZ2RFB
Precio280.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCNFL208MZ2RFB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08629919
No. Fabricante UCNFL208MZ2RFB
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
Precio280.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.20 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado Kanigen (acabado de níquel sin electrodos)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UCNFL208MZ2RFB 40MM TORNILLO DE FIJACIÓN ZINC RF
  • SELECCIONE LA SERIE PLUS – UCPPL/UCTBL/UCNFL/BLF/BLX/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTP/UCWTPL/UCHPL
  • Inserto de rodamiento de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de zinc, carcasa termoplástica de PBT
  • Aplicaciones típicas: Envasadores de alimentos y refrigerios Agricultura
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2” y 15mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo