Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5-27/32 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.6875 pulg.
- Ancho del anillo interior1.9370 pulg.
- Ancho general2-9/64 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC209-27MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUCNFL209-27MZ20B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie UCNFL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaNFL209
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCNFL