Motion
UCST203-11TC

AMI BEARINGS INC
UCST203-11TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 11/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08631174
No. Fabricante UCST203-11TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST203-11TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 11/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08631174
No. Fabricante UCST203-11TC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST203-11TC
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST203-11TC TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 11/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo