Motion
UCST205-16TC

AMI BEARINGS INC
UCST205-16TC

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08631198
No. Fabricante UCST205-16TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST205-16TC

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08631198
No. Fabricante UCST205-16TC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST205-16TC
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST205-16TC TORNILLO DE FIJACIÓN DE 1" DE ANCHO DE TEFLÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo