Motion
UCST209-27TC

AMI BEARINGS INC
UCST209-27TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-11/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08631265
No. Fabricante UCST209-27TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST209-27TC

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-11/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08631265
No. Fabricante UCST209-27TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST209-27TC
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST209-27TC TORNILLO DE FIJACIÓN ANCHO DE 1-11/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"