Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCTPL201-8MZ20RFB
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de unidadMontaje lateral