Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter5/8 in
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCT202-10C4HR5
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT202-10C4HR5 5/8" ALTA TEMPERATURA (400 °)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad