Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/16 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCT207-21C4HR23
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Descripción general
Descripción del fabricante
UCT207-21C4HR23 1-5/16" ALTA TEMPERATURA (450
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad