Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCT214-43
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida