Motion
UCT214-44
Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Montaje lateral, 2-3/4 pulg. de diámetro interior, Carcasa de hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación, Servicio normal, Ranura de 26 mm
Artículo MI #08632475
No. Fabricante UCT214-44
Precio370.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Montaje lateral, 2-3/4 pulg. de diámetro interior, Carcasa de hierro fundido, Collarín de tornillo de fijación, Servicio normal, Ranura de 26 mm
Artículo MI #08632475
No. Fabricante UCT214-44
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
Precio370.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    151 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    224 mm
  • Diámetro del orificio de la varilla
    41 mm
  • Ranura Ancho  
    26 mm
  • Peso
    15.80 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    1/8-27 NPT
  • Tipo de lubricación
    Accesorio Zerk
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT214-44
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    808250427482

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DEL TORNILLO DE FIJACIÓN DE UCT214-44 2-3/4" DE ANCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno