Motion
UCX12C4HR5
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 120 mm OD, 2.5625 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08632868
No. Fabricante UCX12C4HR5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 120 mm OD, 2.5625 pulg. Ancho, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08632868
No. Fabricante UCX12C4HR5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    2.5625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX12C4HR5 60MM MEDIA ALTA TEMPERATURA (400

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"