Motion
UCX15-47C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCX15-47C4HR5

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.9375 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 3.2500 pulg. Ancho, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08632870
No. Fabricante UCX15-47C4HR5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCX15-47C4HR5

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2.9375 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 3.2500 pulg. Ancho, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08632870
No. Fabricante UCX15-47C4HR5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX15-47C4HR5 2-15/16" MEDIA ALTA TEMPERATURA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good