Motion
UC311-32C4HR5

AMI BEARINGS INC
UC311-32C4HR5

Orificio recto, 2.0000 pulg. de diámetro del orificio, 4.7244 pulg. de diámetro externo, 2.5980 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08632876
No. Fabricante UC311-32C4HR5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UC311-32C4HR5

Orificio recto, 2.0000 pulg. de diámetro del orificio, 4.7244 pulg. de diámetro externo, 2.5980 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08632876
No. Fabricante UC311-32C4HR5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7244 pulg.
  • Ancho general
    2.5980 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TEMPERATURA ALTA PESADA DE UC311-32C4HR5 2" (400

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good