Motion
UC313C4HR23

AMI BEARINGS INC
UC313C4HR23

Orificio recto, diámetro del orificio de 65 mm, 140 mm OD, 75 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08632877
No. Fabricante UC313C4HR23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UC313C4HR23

Orificio recto, diámetro del orificio de 65 mm, 140 mm OD, 75 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08632877
No. Fabricante UC313C4HR23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    75 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UC313C4HR23 65MM TEMPERATURA ALTA PESADA (450

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"