Motion
UC316C4HR5
Orificio recto, diámetro del orificio de 80 mm, 170 mm OD, 86 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08632880
No. Fabricante UC316C4HR5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, diámetro del orificio de 80 mm, 170 mm OD, 86 mm Ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08632880
No. Fabricante UC316C4HR5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Ancho general
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UC316C4HR5 80MM TEMPERATURA ALTA PESADA (400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo