Motion
UEFBL205-15CB

AMI BEARINGS INC
UEFBL205-15CB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica de PBT, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08632977
No. Fabricante UEFBL205-15CB
Precio256.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFBL205-15CB

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica de PBT, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08632977
No. Fabricante UEFBL205-15CB
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
Precio256.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0°F - 212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFBL205-15CB 15/16" ANCHO ACCU-LOC
  • CHOICE SERIE EXTRA – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero Accu-Loc® AISI 52100 resistente a la corrosión Kanigen
  • Aplicaciones típicas: cinta transportadora de procesamiento de alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos Fabricación de vidrio fuera de HVAC Etiquetado
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 1-15/16”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo