Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-7/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general1-45/64 pulg.
- Peso1.18 lb
Detalles
- Número de cojineteUE206-20MZ20
- ColorNegro
- DescripciónUEFBL206-20MZ20B, Unidad de soporte de brida de 3-BoltLoc, serie UEFBL200MZ20
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- ID de la carcasaFBL206
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFBL