Motion
UEFBL207-23MZ20B

AMI BEARINGS INC
UEFBL207-23MZ20B

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633053
No. Fabricante UEFBL207-23MZ20B
Precio544.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFBL207-23MZ20B

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633053
No. Fabricante UEFBL207-23MZ20B
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
Precio544.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho general
    1-57/64 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UE207-23MZ20
  • Color
    Negro
  • Descripción
    UEFBL207-23MZ20B, Unidad de soporte de brida de 3-BoltLoc, serie UEFBL200MZ20
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • ID de la carcasa
    FBL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFBL207-23MZ20B KANIGEN DE 1-7/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"