Motion
UEFBL207CB
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633059
No. Fabricante UEFBL207CB
Precio367.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633059
No. Fabricante UEFBL207CB
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
Precio367.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFBL

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFBL207CB 35MM ANCHO ACCU-LOC NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"