Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Peso2.56 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX05-16
- DescripciónUEFCSX05-16, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCSX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFCSX05
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFCSX
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFCSX05-16 1 PULG. MEDIO ACCU-LOC PILOTADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad