Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho general1-37/64 pulg.
- Peso4.34 lb
Detalles
- Número de cojineteUEX07-23
- DescripciónUEFCSX07-23, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCSX00
- Tipo de servicioMedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFCSX07
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFCSX
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFCSX07-23 1-7/16" MEDIANO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad