Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.9210 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho general1.3540 pulg.
- Peso3.34 lb
Detalles
- Número de cojineteUE207-20
- DescripciónUEFCS207-20, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCS200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFCSX06
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFCS