Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0910 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Ancho general1.5820 pulg.
- Peso3.93 lb
Detalles
- Número de cojineteUE208-24
- DescripciónUEFCS208-24, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCS200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- ID de la carcasaFCSX07
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFCS
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFCS208-24TC 1-1/2" ANCHO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad