Motion
UEFCS208TC
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08633145
No. Fabricante UEFCS208TC
Price$375.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08633145
No. Fabricante UEFCS208TC
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
Price$375.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    78.50 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Ancho general
    40.20 mm
  • Peso
    3.93 lb

Details

  • Número de cojinete
    UE208
  • Descripción
    UEFCS208, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, serie UEFCS200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • ID de la carcasa
    FCSX07
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UEFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFCS208TC 40MM TEFLÓN DE BLOQUE CÚBICO ANCHO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo