Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-11/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9760 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa apta para alimentos
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
Descripción general
Descripción del fabricante
UEFCS209-27TC 1-11/16" ANCHO ACCU-LOC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad