Motion
UEFCS212-39TC

AMI BEARINGS INC
UEFCS212-39TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633153
No. Fabricante UEFCS212-39TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEFCS212-39TC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08633153
No. Fabricante UEFCS212-39TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6220 pulg.

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UEFCS212-39TC 2-7/16" ANCHO ACCU-LOC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo