Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud40 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro30 mm
- Grosor de la brida31 mm
- Ancho de la carcasa41.90 mm
- Ancho del anillo interior39.80 mm
- Diámetro del piloto65 mm
- Peso2.29 lb
Detalles
- Número de cojineteUE206
- DescripciónUEFK206, Unidad de soporte de brida de 3-Bolt con bloqueo de collar concéntrico Accu-Loc, Serie UEFK200 $
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaSoporte de brida 3-Bolt
- ID de la carcasaFK206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUEFK